Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Maurerschnur Polypropylen

Maurerschnur Polypropylen
MAURSHNR-D2,0MM-L50M-60KG

Art.-Nr. 071370 066

EAN 4011231705998

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Maurerschnur Polypropylen

Art.-Nr. 071370 066
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
Flexible Maurerschnur aus Polypropylen

Lichtstabilisiert

Hinweis

Nur als Richtschnur einsetzbar! Nicht für Dauerbelastung geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

50 m

Farbe

Rot, Weiß

Durchmesser (Ø)

2 mm

Belastung Gewicht max.

60 kg

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen